出力(kW)3.7
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比25
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)88.3
寸法L(mm)573
寸法H(mm)275
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)170
寸法S(mm)48
寸法D(mm)235
寸法E(mm)125
寸法C(mm)170
寸法T(mm)9
寸法W(mm)14
寸法Z(mm)15
寸法M(mm)285
寸法N(mm)206
寸法I(mm)310
寸法J(mm)50
寸法G(mm)22
寸法K(mm)40
寸法Q(mm)75
寸法R(mm)95
寸法U(mm)5.5
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)174
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)-
寸法QK(mm)70
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
極数(P)4
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8