GM-DP-5.5kw-1/90 ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機 三相 11971295

ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)5.5 減速比90 注文コード11971295 品番GM-DP-5.5kw-1/90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥611,000
この商品は出力・減速比など180種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)5.5 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比90 周波数(Hz)50/60/60 取付方式脚取付形 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 質量(kg)243 寸法L(mm)791 寸法H(mm)483 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 寸法F(mm)400 寸法S(mm)80 寸法D(mm)275 寸法E(mm)195 寸法C(mm)300 寸法T(mm)14 寸法W(mm)22 寸法Z(mm)28 寸法M(mm)490 寸法N(mm)470 寸法I(mm)500 寸法J(mm)100 寸法G(mm)45 寸法K(mm)99 寸法Q(mm)130 寸法R(mm)170 寸法U(mm)9 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 寸法KL(mm)194 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])16.7/20 始動方法入-△始動 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法LB(mm)- 寸法QK(mm)91 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法ZH(mm)22 寸法ZT(mm)M12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする