アイトス
半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
レッド
サックス
レッド
ブラック
グリーン
モカ
オレンジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11980985
品番
50402
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
レッド
サイズ
3S
胸廻(cm)
90
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
61
首廻り(cm)
36.5
素材
コードレーン ポリエステル80%・綿20%
色番
109