曜日別特売
50402 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11981019

50402 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11981019
50402 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11981019

半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
レッド
内容量1着注文コード11981019品番50402
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。

材質ボタン/糸付ボタンレッドサイズM胸廻(cm)106肩幅(cm)44袖丈(cm)26着丈(cm)75首廻り(cm)42.5素材コードレーン ポリエステル80%・綿20%色番109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする