曜日別特売
50402 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11981396

50402 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11981396
50402 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11981396

半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
オレンジ
内容量1着注文コード11981396品番50402
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。

材質ボタン/糸付ボタンオレンジサイズLL胸廻(cm)118肩幅(cm)47袖丈(cm)28着丈(cm)77首廻り(cm)45.5素材コードレーン ポリエステル80%・綿20%色番163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする