ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比30 注文コード11988558 品番GM-SPFB-0.75kw-1/30 屋外形
参考基準価格(税別)¥314,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は出力・減速比など180種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比30 周波数(Hz)50/60/60 取付方式フランジ形 ブレーキ有無あり 使用環境屋内 付属品軸端キー ブレーキブレーキ付 質量(kg)18.8 寸法L(mm)- 保護構造屋外形 定格連続 モータータイプギヤードモータ 寸法S(mm)22 寸法D(mm)150 寸法C(mm)100.5 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 寸法K(mm)20 寸法Q(mm)36 寸法U(mm)3.5 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 寸法KL(mm)- 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60 始動方法直入れ 設置場所屋外 標高(m)海抜1000以下 寸法LD(mm)170 寸法LB(mm)419 寸法LC(mm)185 寸法LZ(mm)12 寸法KD(mm)27 寸法QK(mm)32 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 寸法LA(mm)225 寸法LE(mm)3 寸法LG(mm)12 寸法LL(mm)- 寸法LR(mm)46.5 寸法DD(mm)193 寸法DC(mm)92.5 極数(P)4 寸法KLB(mm)138 寸法LLB(mm)372.5 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする