出力(kW)18.5
電源三相
電圧(V)400/400/440/460
極数(P)4
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式立形フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
枠番180M
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法S(mm)48k6
寸法D(mm)363
定格電流(A)35/33/31/30.5
寸法T(mm)9
寸法W(mm)14
寸法Q(mm)110
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
寸法U(mm)5.5
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス130(B)
寸法KL(mm)285
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法LB(mm)300j6
寸法LC(mm)400
寸法LZ(mm)18.5
寸法KD(mm)56
寸法QK(mm)90
周囲温度(℃)-30〜40
寸法LA(mm)350
寸法LE(mm)5
寸法LG(mm)20
寸法KB(mm)378.5
ベアリング呼び番号負荷側/6311ZZ、反負荷側/6310ZZ
寸法LL(mm)544
寸法LN(mm)4
運転(定格)S1連続
始動電流(A)625/527/591/623
寸法LR(mm)110
始動トルク219/2176/213/233(%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1475/1770/1775/1780
防水性屋内形(IP44)
寸法IE(mm)230