出力(kW)1.5
電源三相
電圧(V)400/400/440/460
極数(P)6
周波数(Hz)50/60/60/60
取付方式立形フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋外
枠番100L
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
定格電流(A)3.8/3.4/3.3/3.3
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30〜40
運転(定格)S1連続
始動電流(A)46.0/37.5/42.57/45.4
始動トルク243/176/216/237(%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])960/1150/1160/1165
防水性屋外形(IP44)