ヒーター容量(W)750
材質制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、 ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)室温+5℃〜180℃
外形寸法(mm)210×275×124
電源(V)AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)□200×123
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度表示アナログ目盛式(目盛幅10℃)
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式比例制御
アズワン品番1-2947-01