ピッコロベル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11997676 品番 OH-2400
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能

ゴールド 取付径(Φmm)12〜32 付属品フレックスタイトブラケット 材質真鍮(ワン) 直径(Φmm)23 質量(g)25 アズワン品番64-9546-73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11997685
2023-04-21
用途:
自転車乗車時

小さくてかわいいです。鳴らす機会はまだありませんが十分な音量だと思います。

対象商品:
11997667
2019-09-01
用途:
音が良いですネ
WORKS HOBBY 様 (卸売・小売業)

高音で品のある音です。
大きな音では無いので威圧感が無く、サイズも小さくて目立たないので上品です。
取り付けは純正の部品ではなくタイラップで取り付けしたほうがより目立たなくでスッキリします。

対象商品:
11997676
2020-12-10
用途:
自転車走行時の注意喚起

コンパクトで音色も良い。
取り付けも簡単。
ただ、いかんせん音が小さすぎる。
以前付けていた安物のベルの時には、歩行者が一発で気付いてくれたのに、このベルに替えてからは中々気付いてもらえない。
おかげで何回もチンチン鳴らす羽目に。
元の安物のベルに戻します。

対象商品:
11997667
2019-05-28
用途:
純正ベルと交換
運輸・通信業

固定ベルトが長いので様々な場所に取り付けできます。
アルミ製のベルに比べ上品な音です。

対象商品:
11997667
2019-07-25
用途:
自転車メンテナンス

クロスバイクにつけましたが、目立ちにくく、音色もさりげない控えめな音で丁度いいかもしれません!バンドが少々太い気がしますがご愛敬で。

対象商品:
11997667
2016-07-20
用途:
クロモリロードの保安部品。

細身のクロモリロード用に購入しましたが製品がコンパクトで音色も良く大変満足しています。欲を言えばクランプ部分はしっかりしているもののベルサイズとあまり変わらないのが難点。

対象商品:
11997667
2016-06-29
用途:
ロードバイクに取り付け

バッテリーライトの取り付けバンドに取り付け
目立たずに使いやすい場所に取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
11997676
2022-04-29
用途:
打点のバネが利かなくなったので交換しました
その他業種

このベルもバネ式ですがどのくらい耐久性が有るか少し不安です。また真鍮製ということで音色の良さを期待していましたが、鈍い音が混じっていてすこしがっかりしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする