※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの シール/バネ部品
ParkerTAIYOの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11999314
品番
SA-0805AA2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
183
種類から選べます
他の種類を見る
小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。
負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。
ストローク(mm)
5
取付ねじサイズ
M8×0.75
全長(mm)
32
最大吸収エネルギー(J)
0.686
種別
SA
形式
スプリングリターン形
構造
固定式
オリフィス方式
単孔オリフィス式(ピストン)
最大衝突速度(m/s)
1