※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11999323 品番SA-1005AA1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は183種類から選べます 他の種類を見る

小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。
負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。

ストローク(mm)5 取付ねじサイズM10×1 全長(mm)37 最大吸収エネルギー(J)0.686 種別SA 形式スプリングリターン形 構造固定式 オリフィス方式単孔オリフィス式(ピストン) 最大衝突速度(m/s)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする