USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001108 品番DKT31CSDHPD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応
長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル
UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり
安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用
幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応
StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

用途
ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成
内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス
最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)82 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2対応) 幅(mm)142 コネクタ形状1x HDMI、2x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x SD/MMCスロット、1x 有線LANポート 高さ(mm)29 ケーブル長(cm)25 スペースグレー 質量(g)150 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
注意
※製品にはUSB-C電源アダプタは含まれていません。オプショナル:別製品のUSB-C電源アダプタ(接続するノートPCのUSB-C電源など)をこの多機能アダプタで使用することができます。
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-Cの機能に完全対応しているとは限りません。ホストとなるUSB-CポートがUSB Power DelieryとDP altモードに対応しているか確認してください。
※この製品は、USB Power Deliveryに対応していないUSB-Cポートに接続できますが、この場合は電源を本アダプタに接続してもホストノートパソコンへの給電は行われません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする