ポート1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
対応OSノートPC:MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ (第1世代) / iPad Air (第 4 世代) 他
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×38×16(ケーブル部分を除く)
質量(g)約40
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
ポート数3
対応機種【ノートPC】- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、【タブレット端末】- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他
仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ