半袖コックコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12026571 品番 861020
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。

ホワイト サイズ6L 胸廻(cm)147 肩幅(cm)56 袖丈(cm)28 着丈(cm)78 素材ツイル ポリエステル65%・綿35% 色番111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする