アイトス
メンズ半袖KCコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12030037
品番
861301
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
なめらかな着心地、定番シルエットのKCコート。
色
ホワイト
サイズ
4L
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
1