※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
マスタバルブ VMシリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
5
切換方式
4方向
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
注文コード
12050369
品番
VMD2406-02
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・切換方式・使用圧力範囲
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
4方向
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
位置数
2
ポートサイズ
Rc1/4
種別
空気圧作動弁
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
バルブ種類
空気圧作動弁マスタバルブ