※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

モジュラー形ParkerグローバルFRL

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 圧力計なし 注文コード12055488 品番P31RA22RNLP
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など613種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)〜0.41 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 種別レギュレータ 形式P31RA 使用流体空気 設定圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする