※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

モジュラー形ParkerグローバルFRL

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 圧力計圧力計付 注文コード12055847 品番P32CA24GEANGLNW
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など613種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)〜0.86 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 圧力計圧力計付 種別コンビネーション 形式P32 使用流体空気 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 ケースケースガード付・プラスチックケース フィルタドレン排出口- フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする