ベアクラッチ ドライビングシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト 注文コード12063329 品番F1GC220101245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

人とクルマと街をつなぐ一足
ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。
【MIZUNO COB】-ダイレクトなペダルフィールを実現-
アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。
ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。
快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。
【ラウンドソール】-スムーズな踏みかえをサポート-
アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。
踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。
スムーズな踏みかえ操作を実現します。
【街歩きも快適なソール】-クッション性を両立-
足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。
また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。
街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。
【柔らかいアッパー】-足全体にやさしくフィット-
アッパーには足全体をやさしく包み込む、上質で柔らかい人工皮革を採用。
歩行時にも足の動きにフィットし、ストレスを抑制する履き心地です。
また、スタイリッシュなデザインで、様々なシーンに合わせて着用頂けます。

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)24.5 甲被タイプ紐タイプ 材質(アッパー)人工皮革×合成繊維 靴タイプスニーカー 質量(g)約240(27.0cm片方) 材質(底部)ゴム底 用途ドライビングシューズ

商品説明動画

BARECLUTCH(ベアクラッチ) 開発者インタビュー/MIZUNO DRIVING

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする