※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンロン黄銅製継手 袋ナット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 12068177 品番 UN-3/16
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状ナット 使用流体水、油、空気 材質(本体)黄銅 適合チューブ外径(Φmm)4.76 仕様インチ系列

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36846101
2013-05-21
用途:
水の配管
ハッシンエナージ 様

ナットは問題ないのですが、御社より購入のスリーブがホースにはいらないことが2〜3回ありました。原因はなんでしょうか?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、
弊社問い合わせ窓口に具体的な製品をお伝え頂きお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする