※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの レギュレータ
水用レギュレータ
商品レビューを投稿する
84日以内出荷
返品不可
84日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.75
管接続口径
1/8
取付方式
ブラケット付
注文コード
12071116
品番
W361-01-B
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・取付方式
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
管接続口径
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.75
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
使用流体
水
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし