※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの その他バルブ
油圧ハイロータ HRNシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
HRN200
仕様
クッション付揺動角度180°
注文コード
12084434
品番
HRN200S-C180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,752,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
この商品は
形式・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クッション付揺動角度180°
種別
油圧ハイロータ
形式
HRN200
ポートサイズ
Rc3/8
バルブ種類
ベーン形ロータリアクチュエータ
ベーン形式
シングル