信和自動車工業
信和自動車工業の トラック電装
信和自動車工業の マーカーランプ
信和自動車工業の LEDタイプマーカーランプ
LEDマーカーランプ 2572Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12102039
品番
81M2572Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
レンズ色
黄色
色
黄色
材質
カバーレンズ:PMMA(アクリル樹脂)、ベース及びリング:ASA(プラスチック樹脂)
定格電圧(V)
12
質量(g)
75
コード長さ(mm)
200
本体高さ(mm)
68.5
電球の種類
LED