花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用テールレンズ
花魁 LEDテールランプ-角-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12102179
品番
OKWC-01
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
次世代の煌めきを放つ角型テールランプ。
先進のチューブLEDと高輝度LEDで魅せる、こだわりの角型テールです。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途
トラックのテールランプ
タイプ
ウィンカータイプ
奥行(mm)
90
横幅(mm)
195
縦幅(mm)
212
レンズ幅(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません