※使用例

いぶしよしすだれ 小 国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ 大湖産業(HAYATON) 12106020 いぶしよしすだれ 小 国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ 大湖産業(HAYATON) 12106020 いぶしよしすだれ 小 国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ 大湖産業(HAYATON) 12106020 いぶしよしすだれ 小 国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ 大湖産業(HAYATON) 12106020 いぶしよしすだれ 小 国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ 大湖産業(HAYATON) 12106020 いぶしよしすだれ 小 国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ 大湖産業(HAYATON) 12106020

国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12106020 品番いぶしよしすだれ 小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

よしを燻して虫・カビ等を発生しにくくしたすだれ。
燻すことでレトロな雰囲気にもなります。
国内加工であるが故に編み糸もしっかりしています。
上部は竹の桟を4枚合わせにして反りにくい仕上げ。

幅(cm)88 ブラウン 材質【上下バー】竹 高さ(cm)80 生地いぶしよし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※雨風等により虫・カビ等が発生する可能性が有ります
※フックなどの取付金具は付属しておりません。
※天然素材の手作り品の為、高さには誤差が出ます※画面上と現物で色合いの誤差はあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする