※カット可能説明

JB看板灯専用ソフトモール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)2200×10×3 注文コード12107910 品番530364
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール
看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます
JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用

用途電装パーツ 寸法(mm)2200×10×3 ホワイト 電流(mA)670 使用可能電圧(V)DC24 適合ランプJB製看板灯大型
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※必ず取扱説明書を読んで頂いた上でご使用下さい。
※取付に関し、必ず専門知識を持った業者に依頼してください。
※本製品はカットライン(10cm間隔のライン)でカットしてご使用頂けますが、加工(カットや防水処理等)や取付を施した場合は保証対象外とさせていただきます。
※保証期間はお買い上げから6ヶ月です。期間中に製造上の理由により不具合が生じた場合のみ製品交換させていただきます。
※本製品の分解、改造等は危険なので絶対にお止めください。誤った使用により生じた事故や故障に関し、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品の初期不良に対する保証範囲は現品交換のみとさせていただきます。脱着工賃、取付工賃、その他諸経費等は保証対象外とさせていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする