曜日別特売
TA141U3W コンセント式充電器3.6A 多摩電子 12108068

コンセント式充電器3.6A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12108068品番TA141U3W
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。
3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。
合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。

入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき質量(g)約44出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)ホワイトポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする