東亜DKK
pH電極 ELCP51-5F(5m)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12108385
品番
ELCP51-5F
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)
使用温度範囲(℃)
-5~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
測定範囲(pH)
0~14
耐熱温度(℃)
-10~+85
液絡部
エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
直線性
ガラス膜:±1mV以下