東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
pH計用 pH電極 GST-2419C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12108918
品番
GST-2419C
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
一般用
仕様
●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号
適合機種
HM-10P/11P/12P/14P
測定範囲(℃)
0〜100
測定範囲(pH)
0〜14