pH電極 5502-5F(5m)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12109216品番EL5502-5F
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●代表組合せホルダ:HC-853●内部液注出方式:加圧式材質比較電極シール:カルレッツゴム種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95測定範囲(pH)0~14リード線耐熱PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする