CANsmart Light Circuit Control Switchをご使用いただくことにより、KTM CANsmart ライト回路を制御できる様になります。補助ライトセット1と補助ライトセット2は、スイッチを介して個別にオン/オフを切り替えたり、希望の強度に調整したりできる様になります。
キットには、工場出荷時のコントロールのすぐ隣にあるハンドルバーにコントロールスイッチを取り付けるために使用される 7/8 インチの取り付けバンドが含まれています。
成形シリコン ガスケットシールに加えて、ワイヤがハウジングに入る際にポッティングキャビティにワイヤを入れる独自の DrySealTM 構造技術を使用しています。これにより、ワイヤを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。