東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12109846
品番
GST-2729Q
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
一般用
仕様
●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上
適合機種
HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P
測定範囲(℃)
0〜99.9
測定範囲(pH)
0〜14
リード線(m)
11