※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BHF80-60L ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所 12133119 BHF80-60L ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所 12133119

ウォーム減速機 BHF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12133119 品番 BHF80-60L
参考基準価格(税別)¥131,580 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。
本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。
長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。

軸配置L モータ出力(kW)0.75 減速比60 サイズ80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする