※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BHHDM-02450R ウォームドモーター BHHDM 長谷川鉄工所 12133749 BHHDM-02450R ウォームドモーター BHHDM 長谷川鉄工所 12133749 BHHDM-02450R ウォームドモーター BHHDM 長谷川鉄工所 12133749

ウォームドモーター BHHDM

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.2 減速比40 注文コード12133749 品番BHHDM-02450R
参考基準価格(税別)¥160,710 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は出力・減速比など15種類から選べます 他の種類を見る

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。
ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。
ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。

出力(kW)0.2 減速比40 容量減速機:50 タイプBHHDM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種 軸配置R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする