NXC125-KCR-61 レーシングクランクシャフト <ロングクランク> KOSO 12135962

レーシングクランクシャフト <ロングクランク>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12135962 品番NXC125-KCR-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

日本語説明書付きKOSO製高出力対応レーシングロングストローククランクシャフト。
回転抵抗を抑えるウェブ形状により、高効率化に成功。
DOHC208ccと同時開発により耐久性も向上、高回転仕様に対応します。
#DOHC208ccキット指定クランクですが、他に流用可能です。ストローク:61mm(ノーマル57.9mm)コンロッド長:93.5mm(STD)ウェブ直径:103mm

セット内容クランクシャフト、ナット×2
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ロングストロークとなりますので、ピストンハイト、タイミング等の調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする