シェル形針状ころ軸受

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)19 シールド形状開放形 注文コード12136775 品番HK1312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は外径D・シールド形状など67種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)13 外径D(Φmm)19 幅C(mm)12 基本動定格荷重Cr(N)6800 基本静定格荷重Cor(N)7900 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)18700 質量m(g)10 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

今まで国内大手のものを使っていましたが、サイズ・強度・耐久性ともに遜色なく不満はありません。こうしたある程度マニアックな種類が即日手に入るのは有難いです。

対象商品:
12136748
2025-01-11
用途:
オートバイに使用

オートバイのチェンジシャフトの追加軸受けとして 改造使用しています

対象商品:
12136653
2023-07-24
用途:
RCボート軸受けに使用

RCボートの軸受けに使っています。
RCエンジンの回転は3〜4万と高くボールベアリングでは耐久性が悪いのでこれを使い続けています。
価格も手ごろで良いです。

2023-07-07
用途:
バイクのシフトシャフトの軸受けに改造組み込み

他のベアリングは外形寸法が大きく 他に影響が出るのですが こちらは狙いの寸法で助かります。

対象商品:
12136802
2024-02-20
用途:
機械のメンテナンス時に使います。

ベアリングが回らなくなりすぐに購入、助かりました。

対象商品:
12137213
2021-10-25
用途:
自動車修理
有限会社依田被服 様

商品には品番の最後にアルファベットのFが付いていた。詳細が不明だが商品は同等品だと思うので使ってみます。

対象商品:
12136976
2021-04-09
用途:
バイクのリンクベアリング用に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正が高いのでこちらを購入しました。コロの数は保持器が付いている分、純正より少ないですが、耐荷重は十分なので、問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
12136662
2021-06-06
用途:
中間プーリーに内蔵

ミシンベルトを使って小型旋盤の中間プーリーを作成。Φ6oのステンレス丸棒を軸にして小型のフリー回転するプーリーを安価に作ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする