※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRM206-10-I ミニウォームモータ 長谷川鉄工所 12158547 MRM206-10-I ミニウォームモータ 長谷川鉄工所 12158547

ミニウォームモータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12158547 品番 MRM206-10-I
参考基準価格(税別)¥34,790 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。
ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。
どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください)
3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。
減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。
ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。

容量(W)6 減速比10 サイズ206 モータータイプインダクション モータサイズ60角 タイプモータ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする