フローテック
フローテックの 油圧バルブ
フローテックの その他バルブ
超高圧2方向ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12166256
品番
BKHD-Rc1-4429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボールシール)
標準:POM (ポリアセタール)
寸法DN(mm)
25
寸法H(mm)
92.5
寸法L(mm)
124
最高使用圧力(MPa)
35
材質(ボディ)
ステンレス鋼(SUS316Ti)
最高使用温度(℃)
25.0Mpa時:0〜80
材質(ボール)
ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ
材質(Oリング)
FPM (フッ素ゴム)
ねじ規格
Rc1
用途
一般作動油配管用
注意
※最高使用圧力は35.0MPa(SUS)まで対応しております(材質、サイズによります)。