- 色
- ライトブルー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 514×341×159
- 内寸(mm)
- 462×313×153
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 454×305×145
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 27.7(2830)
- 容量(L)
- 21.7
- 材質
- PP
- 名入れ
- あり
- 種別
- #23-2
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 514×341×159
- 適合カード差し
- 4辺21型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 454×305×145
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 23-2B
- サービス分類
- 名入れ