サンコー(三甲)
サンボックス #23-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(5個)
1セット(10個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12166957
品番
20231800TM(名入れ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,196
販売価格(税別)
¥
38,360
2以上購入で
¥
34,160
/
税込
¥
37,576
3以上購入で
¥
30,760
/
税込
¥
33,836
5以上購入で
¥
26,640
/
税込
¥
29,304
7以上購入で
¥
26,160
/
税込
¥
28,776
10以上購入で
¥
24,800
/
税込
¥
27,280
バスケットに入れる
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。
色
透明/透明
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
525×367×168
内寸(mm)
443×325×163
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
433×316×152
圧縮荷重(kN[kgf])
9.41(960)
容量(L)
22.8
名入れ
あり
種別
#23-3
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×367×168
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
433×316×152
コンテナ種類
ベタ目
サービス分類
名入れ
関連資料:
【名入れについて】※必ずご確認ください(0.5MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200