曜日別特売
20130800GL802(名入れ) サンボックス #26-2B サンコー(三甲) 12167246

20130800GL802(名入れ) サンボックス #26-2B サンコー(三甲) 12167246
20130800GL802(名入れ) サンボックス #26-2B サンコー(三甲) 12167246
20130800GL802(名入れ) サンボックス #26-2B サンコー(三甲) 12167246
20130800GL802(名入れ) サンボックス #26-2B サンコー(三甲) 12167246
20130800GL802(名入れ) サンボックス #26-2B サンコー(三甲) 12167246
20130800GL802(名入れ) サンボックス #26-2B サンコー(三甲) 12167246
20130800GL802(名入れ) サンボックス #26-2B サンコー(三甲) 12167246

サンボックス #26-2B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
名入れ
あり
注文コード
12167246
品番
20130800GL802(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,518
販売価格(税別)
41,380
2以上購入で37,180/税込40,898
3以上購入で33,780/税込37,158
5以上購入で29,660/税込32,626
7以上購入で29,180/税込32,098
10以上購入で27,820/税込30,602

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

ライトグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
518×436×80
内寸(mm)
478×396×73
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
472×389×65
圧縮荷重(kN[kgf])
23.5(2400)
容量(L)
13.6
材質
PP
名入れ
あり
種別
#26-2B
形状
底面:SB(格)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×436×80
適合カード差し
両短辺13型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
472×389×65
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 26-2(底面ベタ)
サービス分類
名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする