卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12171157品番CM-41X+CT58101B
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

データメモリー機能:1000データ
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
USB標準装備(PC接続のみ)

仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする