ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12172067 品番DO-31P+OE-270AA
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。
省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)
データメモリー機能。(1000データ)
パソコン、外部プリンタに接続可能。
新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。

測定範囲0〜20.00mg/L(0〜50.0mg/L※)、0〜200%(0〜500%※)、0〜50℃(表示範囲-5〜110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。 電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売) 測定項目溶存酸素、飽和率、温度 測定方法隔膜式ガルバニ電池法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする