- 色
- グリーン
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 503×335×149
- 内寸(mm)
- 468×300×136
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 458×291×126
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 27.1(2770)
- 容量(L)
- 18.6
- 名入れ
- あり
- 仕様
- (カード差し取付面)両長辺
- 適合
- サンボックス340フタ、TP340フタ
- 種別
- 341.5
- 材質
- PP
- タイプ
- TP規格
- フタ
- なし
- 底形状
- TP格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 503×335×149
- 適合カード差し
- 19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 458×291×126
- コンテナ種類
- ベタ目
- サービス分類
- 名入れ