キャストライン アロマ プロ エッグロースター

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12174166 品番E25118
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。
頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。
蓄熱性に優れているから、卵液を流し込んでも温度が下がりにくく、熱をじんわり伝えるのでふっくらおいしく焼き上がり。

深さ(mm)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×147×80 内形寸法(mm)140×183 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂 食器洗浄機 満水容量(L)0.9 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V 質量(g)630 サイズ(cm)14×18 用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする