インジニオ・ネオ パプリカレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12174324 品番L15190
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取っ手が取れて、使い方字自由自在。コンパクト収納も可能。キッチンに映える鮮やかなレッド。コーティングの耐久性が従来の2倍にパワーアップしたベーシックモデル。チタンコーティング。

適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター セット数7 セット内容フライパン22/26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18/26cm、シールリッド18cm、専用取っ手 寸法(Φ×高さH)(cm)フライパン22cm/23.7×4.7、フライパン26cm/27.7×4.7、ソースパン18cm/19.4×9.2、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、ガラスぶた26cm/27.2×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.2 サイズ(cm)フライパン 22/26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18/26、シールリッド 18 寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7 満水容量(L)ソースパン/ 2.3 材質【本体・底】アルミニウム合金、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン 用途ガス火専用
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする