インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ(cm)フライパン 22/26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18、シールリッド 18 注文コード12174367 品番L43790
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。エナメル(ほうろう)仕上げで、外面もキズ・汚れに強く、美しさが続きます。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」が新デザインに。さらに分かりやすくなりました。

満水容量(L)ソースパン/ 2.3 サイズ(cm)フライパン 22/26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18、シールリッド 18 セット内容フライパン22/26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18cm、シールリッド18cm、専用取っ手 寸法(Φ×高さH)(cm)フライパン22cm/23.7×4.7、フライパン26cm/27.7×4.8、ソースパン18cm/19.4×9.2、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.2 セット数6 寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター 材質【本体・底】アルミニウム合金、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン 用途ガス火専用
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする