インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12174410 品番 L38503
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

深くエレガントな色合いが、キッチンに落ち着いた趣を。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。
ティファール史上最高峰の耐久性を実現した「チタン・アンリミテッドコーティング」で、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。

適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V 質量(g)615 表面処理チタン・アンリミテッドコーティング サイズ(cm)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×50 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%) 満水容量(L)1.7 用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする