曜日別特売
L38577 インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド ウォックパン T-fal(ティファール) 12174437

インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド ウォックパン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード12174437品番L38577
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

深くエレガントな色合いが、キッチンに落ち着いた趣を。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。
ティファール史上最高峰の耐久性を実現した「チタン・アンリミテッドコーティング」で、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V表面処理チタン・アンリミテッドコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×277×86材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)868満水容量(L)3.8サイズ(cm)26
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする